カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)

「cm-b040」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮カップブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15ねじ径(mm)M10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBN40B10 CM(クロメート) KANA(片山チエン)

    FBN40B10 CM(クロメート)

    KANA(片山チエン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-5608チェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.2ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
  • 18-8食器篭 エムテートリマツ

    18-8食器篭

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食器の運搬等にお使いいただけます。
    材質18-8ステンレス
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • FBN 60B クロメート KANA

    FBN 60B クロメート

    KANA
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット SHARKOON

    ヘッドセット

    SHARKOON
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    機能に妥協することなく、良いサウンドを体験したいすべてのゲーマーのため繊細なRGB要素を備えたUSBゲーミングヘッドセットです。 ダイナミック40ミリメートルドライバーと仮想7.1サウンドを生成する内蔵USBサウンドカードを備えており、着用者を可聴イベントの中心に連れて行きます。 密閉構造はサウンドに広いステージを提供し、映画、音楽、ゲームをすべて平等に楽しむことができます。 特にゲーマーや映画ファンは、仮想 7.1 サラウンド サウンドを通じてアクションに没入できる音響的な楽しみを味わうことになるでしょう。 柔軟なマイクにより、チームメンバーとの効率的なコミュニケーションも可能になります。 ダウンロード可能なソフトウェアを使用して、サウンドおよび7.1サラウンドサウンドのさまざまな設定を行うことができます。 さまざまな空間環境をモデルにしたいくつかのプリセットから選択できます。 音楽や映画向けに特にバランスのとれたエフェクトも豊富に用意されています。 10バンドイコライザーのおかげで、中音、高音、低音の度合いを好みに応じてミックスすることもできます。 エレガントなメタルフレームを備えた繊細なデザインは、統合されたRGBイルミネーションによって補完されています。 特徴的なポイントとして、イヤーカップに現れるSKILLERシリーズの特徴的なSを、流れるような色の変化で強調しています。 柔らかいイヤーパッドと柔軟なヘッドバンドのおかげで、何時間も使用した後でも軽く快適に装着できます。 ヘッドセットの金属フレームは確実な保持を保証し、柔軟なヘッドバンド サスペンションは手動調整なしであらゆる頭のサイズにすぐに適応します。
    仕様●イルミネーション:RGB●サラウンドモード:仮想7.1ch●スピーカー直径:40mm●チップ:CM108B●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):20Hz~20000Hz●感度(ヘッドホン):92dB±4dBブラック質量(g)342ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32コネクタUSBデザイン耳周囲イヤホン形状オーバーヘッド最大出力(mW)100