カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 28
- 16(1)
- 20(3,892)
- 25(3,856)
- 30(20)
- 32(4,776)
- 34(1)
- 40(4,034)
- 42(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 63(1)
- 80(1)
- 100(1)
ブランド
- 豊和工業(1)
ストローク(mm)
- 34(1)
「cm2」の検索結果

コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ
豊和工業¥62,980~税込¥69,278~1本8日以内出荷クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80