カテゴリ

  • 溶接用品(15)
  • 科学研究・開発用品(3)

「cm2302」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブ型撹拌子 ケニス

    ハブ型撹拌子

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
    厚さ(mm)12
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • PTFE回転子 ハブ型 三商

    PTFE回転子 ハブ型

    三商
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    四方の突起が低回転時でも深い渦巻きを作ります。
    厚さ(mm)12
  • PTFE攪拌子ハブ型 コクゴ

    PTFE攪拌子ハブ型

    コクゴ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    特長。PTFE回転子 ハブ型。4方の突起が低回転でも大きな攪拌渦を作ります。アルニコ磁石を使用
    厚さ(mm)12
  • リモートプレート ダイヘン

    リモートプレート

    ダイヘン
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
    送給装置CM-2302適応
  • 送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン

    送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
  • 送給機用加圧ロール ダイヘン

    送給機用加圧ロール

    ダイヘン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
  • CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ

    ダイヘン
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1セット
    翌々日出荷
    新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
  • Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系) ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系)

    ダイヘン
    ¥979,800~税込¥1,077,780~
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ。高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上。直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
    質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数三定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ

    ダイヘン
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1セット
    翌々日出荷
    抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
    仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~25定格出力電流(A)200入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)25出力電流範囲(A)50~200最高無負荷電圧(V)37.5
  • 中間ギヤ ダイヘン

    中間ギヤ

    ダイヘン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 加圧ロール ダイヘン

    加圧ロール

    ダイヘン
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    用途鋼用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    用途鋼用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
  • 加圧ロール ダイヘン

    加圧ロール

    ダイヘン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147