カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2b20-200az」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
7,776税込8,554
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
8,077税込8,885
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-200AZ)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20RSMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B20TN) SMCCM Series(CM2B20TN)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ