カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2c20-50az」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z1 Series SMC

    CM2-Z1 Series

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様ポート位置関係特殊:ロッド側より見たロッド側ポート位置:B、ロッド側より見たヘッド側ポート位置:Bオートスイッチ有無なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-50AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-50AZ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

    SMC
    ¥6,732~税込¥7,405~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

    SMC
    ¥7,000~税込¥7,700~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-500AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-500AZ)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50AZ)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ