カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「cm2c40-100j」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-100JZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100