カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cm2d32-300a」の検索結果

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥10,152~税込¥11,167~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~)
SMC¥10,989~税込¥12,088~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-300AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D32~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-300AJZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-300AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300