カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「cm2e25-35az」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-35AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-35AZ)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25