カテゴリ

  • 医療(6)
  • 介護用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「cm5h」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強化ポールクリップ ニッコー

    強化ポールクリップ

    ニッコー(7件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(12個×240セット)
    当日出荷から翌々日出荷
    強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。
    材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線色クリア質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10入数(個)12
  • ジェットクリーン(モーター型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(モーター型) 本体

    精和産業
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌々日出荷
    高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
    その他汲み置きの水も吸水できます。質量(kg)75電源コード(m)5(プラグは付きません)効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式使用場所工場関係・漁業関係・水産加工電源(三相/V)200/5.5kw寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95
  • 温水ボイラー&温水マット CML

    温水ボイラー&温水マット

    CML
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    3日以内出荷
    1体圧分散による負担軽減。全身を固い面で支えると、どうしても血行が妨げられ、身体に良くない影響があらわれます。逆にやわらかすぎると身体の思い部分だけが沈み、不自然な姿勢になります。温水マットなら温水の浮力で腰の部分が沈むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えることが可能です。2冷え性改善・血行促進。温度調節機能が温水の温度を自動コントロールするため、一定した快適な温度を維持します。自然な温かさが体の隅々まで広がりますので、心地よくお休みになれます。人工北投石パウダーを含んだ不織布シートをマット(上下)に内蔵しました。体質改善はもとより、深睡眠の効果が期待できます。電気による発熱ではないので、お肌が乾燥する心配もありません。3心と身体のリラクゼーション・ストレス解消・疲労回復。温水の上に浮いているような心地よい解放感は、深いリラクゼーション効果やストレス解消を導きます。冬は、温度を高めに設定して温かく、夏は、水温をやや低めに設定して涼しくなど、オールシーズン快適な睡眠を得ることにより、疲労回復につながります。
    仕様上下分離可能材質【ボイラー】耐熱ABS質量(kg)【温水ボイラー】2【CML温水マット】5容量(L)【ボイラー】0.7消費電力(W)250温度調節範囲(℃)25~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上マット】75×200×30【下マット】70×200×5【ボイラー】22.3×22×23.5【リモコンサイズ】7.4×2×2アズワン品番68-5100-69生地ボッシュ定格入力【温水ボイラー】AC100V(50/60Hz)
  • スルーン歩行車 コエル8(抑速付) ホワイト マキテック

    スルーン歩行車 コエル8(抑速付) ホワイト

    マキテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    約3cmの段差を。乗り越えできる。歩行車
    材質主フレーム:アルミキャスター:PU座面/袋:PVC色ホワイト寸法W52×D66×H73cm~89.5cm ※ 高さは8段階○折りたたみサイズ:W52.5×D47×H85cm○ハンドル幅:内寸35.5cm○座面:W26×D31cm○座面高:45cm○袋寸法:W31×D25×H23cm ※ 積載量5kg○車輪:(前輪)6インチ、(後輪)6インチ○耐荷重:80kg
  • エアー杭打機 DIAMOND

    エアー杭打機

    DIAMOND
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    4日以内出荷
    コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
    付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
  • SA手すり シコク

    SA手すり

    シコク
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    便器までの移動⇒方向転換⇒便器からの立ち座りなど一連の動作を補助
    材質【フレーム】ステンレス【肘掛け】天然木(ウレタン塗装)【U字補助手すり】天然木(ウレタン塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~72(左右5ずつ 無段階調節)×46×85~100(3.ずつ 6段階調節)手すり高さ(mm)560~710(3ずつ 6段階調節)
  • 耐久グランドならし180 淡野製作所

    耐久グランドならし180

    淡野製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
  • Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ ストア・エキスプレス

    Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ

    ストア・エキスプレス
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    7日以内出荷
    季節・イベントなどの関連陳列におススメ。存在感バツグンのRエンドユニット什器の棚付きセット販売です。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
  • グランドならし180 淡野製作所

    グランドならし180

    淡野製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    グランドを掘りおこし、ならし、ブラシかけが同時にできます。交換スパイクピン(D3184)50本付
    仕様【牽引用鎖】2m×2本付
  • BR50両面ブラックボードタイプ2連結+エンドネット・木棚・収納トロッコ付きセット ストア・エキスプレス

    BR50両面ブラックボードタイプ2連結+エンドネット・木棚・収納トロッコ付きセット

    ストア・エキスプレス
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット
    7日以内出荷
    ローコストで組み立てやすいゴンドラ什器「ベーシックラック」の両面タイプ2連結のセット販売です。エンドネットとラスティック柄木棚・収納トロッコ付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
    仕様●セット内容:BR両面W90×H150cmボードタイプ本体×1 両面W90×H150cmボードタイプ連結×1 両面用エンドネットW61.3×H150cm用×2 木棚セットW90×D40cm×13 木棚セットW60×D35cm×2●木製収納トロッコW90cm用×5●サイズ:(木棚設置時)W228×D86×H150cm●耐荷重:150kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー・ゴムハンマー必要アズワン品番65-5560-26
  • 業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立

    業務用タブレット(TS2シリーズ)

    日立
    ¥218,800税込¥240,680
    1台
    8日以内出荷
    各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!。IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※1。0~40℃で利用可能な環境仕様。[おすすめの利用シーン]。・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠。不意の落下による故障を軽減!。MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!。※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)。※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )。IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集。前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!。IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5簡易マニュアル。業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
    用途・流通店舗のバックヤード。・飲食店のキッチン。・飲食店のセルフオーダー。・食品工場。・製造業の生産管理。・設備点検や現場のペーパーレス化。・装置調整、保守メンテナンス用タブレット付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル質量(g)約895(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-0~40使用CPUIntel Atom x7425E防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点)BluetoothVer4.2稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)4ストレージSSD 64GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
  • ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品 メイコー

    ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品

    メイコー
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    16日以内出荷から32日以内出荷
  • 絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計

    フルーク(FLUKE)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    20日以内出荷
    小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ右側 TSNR030Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ右側 TSNR030Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ左側 TSNR090Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ左側 TSNR090Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ右側 TSNR090Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1520mm スイッチ右側 TSNR090Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ左側 TSNR060Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ左側 TSNR060Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ右側 TSNR060Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 1160mm スイッチ右側 TSNR060Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ左側 TSNR030Lシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ左側 TSNR030Lシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    21日以内出荷
    タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計

    Thermo Fisher Scientific
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    93日以内出荷
    SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します。4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます。細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)。メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されます。バッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
    仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付きアズワン品番65-4344-77