カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み

「cm7291」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    ACリークカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
  • 出力コード HIOKI(日置電機)

    出力コード

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ミニプラグ - BNC端子
    対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425, LR8513, PW3198長さ(m)1.5寸法(Φmm)3.5
  • 出力コード HIOKI(日置電機)

    出力コード

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ミニプラグ - 切りっぱなし(端子台用)
    対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425長さ(m)1.5寸法(Φmm)3.5
  • ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷
    狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
    仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
  • ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
  • プロテクタ HIOKI(日置電機)

    プロテクタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥519税込¥571
    1個
    14日以内出荷
    ディスプレイユニット用プロテクタ(ブルー)
    対応製品CM7290、CM7291色ブルー