カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cm90x6」の検索結果

使い捨て高吸収マット(フラット) 75150(60X90CM)6マイ
オオサキメディカル¥969税込¥1,0661袋8日以内出荷万一のモレもしっかり吸収する洗濯の手間が不要な使い捨て防水シーツです。使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥939税込¥1,0331個当日出荷1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥999税込¥1,0991個翌々日出荷1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 60cmのケーブル長 2.5および3.5インチSATA HDDに対応用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)18規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)61プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
SATAケーブル 45cm 片側上向きL型タイプ
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型左向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
30cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプ
StarTech.com¥989税込¥1,0881個翌々日出荷1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)12規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート - L型左向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
SATAケーブル 15cm 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥699税込¥7691個翌々日出荷1x SATAコネクタ。1x L型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
折りたたみテーブル 幅90 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ
萩原¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷リアルな木目調・石目調のシートを使用した天板と、スタイリッシュな脚を組み合わせた折り畳みテーブル。工具不要の完成品なのでお届け後すぐにお使いいただけます。折りたたむとソファ下やちょっとした隙間に収納できるので、来客時のサブテーブルにもおすすめ。ヴィンテージ風の木目調と、モダンな印象の石目調。全6色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅90×奥行50×高さ32cm(折りたたみ時/7cm)【梱包サイズ(約)】96x53x11cm(8.5kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂加工)【生産国】中国【備考】完成品用途テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板備考折りたたみ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×50×32(7)
30cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応 ケーブル長さ30cm用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)9.7規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.305コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
長さ計 横型 MS3:10-4-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232アズワン品番67-4835-32
Glass fiber disc w/o binder AP40 37mm 500/Pk 500PK
Merck(メルクミリポア)¥45,980税込¥50,5781セット(500個)欠品中仕様Contaminant of Interest(Pa):2,4,5-T, 2,4-D;Carbaryl;Pyrethrum;EPN, Malathion and rathion have also been determined by this procedure;Chlorinated terphynl (60% chlorine), Chrlorinated Triphenyl, Polychloroterphynl, PCT, Aroclor 5460;Strychnine, Strychnidin-10-one;Oil Mist of White Mineral Oil or Water-Insoluble Petroleum-based Cutting Oils, Cable Oil, Cutting Oil, Drawing Oil, Engine Oil, Heat-Treating Oils, Hydraulic Oils, Machine Oil, Transformer Oil;Ribavirin, Virazole, ICN 1229;Aldrin (Octalene, Aldrite, Aldrosol, HHDN);Organotin Compounds (as Sn)、Regulated Test Method Number:NIOSH 5001;NIOSH 5006;NIOSH 5008;NIOSH 5012;NIOSH 5014;NIOSH 5016;NIOSH 5026;NIOSH 5027;NIOSH 5502;NIOSH 5503、フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm2:6、空隙率%:90材質グラスファイバー品名グラスファイバー フィルターフィルター直径(Φmm)37湿潤性親水性アズワン品番61-0199-21
Glass fiber disc w/o binder AP40 142mm 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781セット(50個)欠品中仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm2:6、空隙率%:90材質グラスファイバー品名グラスファイバー フィルターフィルター直径(Φmm)142湿潤性親水性アズワン品番61-0196-84
長さ計 横型 MS3:10-5
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233アズワン品番67-4835-33
長さ計 横型 MS3:10-4
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231アズワン品番67-4835-31
幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452
アイエルモータースポーツ¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-3452。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。幌下にバッグを設置することで荷物をきれいに纏めることができ、スナップボタンでしっかり固定できます。販売備考:ソフトトップ格納部に置くソフトバッグ。トノカバー用スナップボタンを使用して固定。容量19L。寸法18cm x 12cm x 90cm。ロールバーやファッションバー装着車等は取付不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:幌下トラベルバッグ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:1.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-3400,NAB-3401質量(kg)1.5色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ幌下トラベルバッグ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-3400,NAB-3401