カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cmbrush1u」の検索結果

サーバーラック用ケーブル管理パネル/1U/高密度ブラシ付き/データセンター用 スチール製ケーブルオーガナイザー
StarTech.com¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷高密度ナイロンブラシ。ラックスペースを取らない1U設計。頑丈なスチール製。標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け。ラック用ネジ付属用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理仕様●U高さ:1U●取り付けオプション:フロントマウント(正面のみ)●向き:水平向き●業界標準:EIA RS310-D●工場出荷時(パッケージ)重量:500 g●エンクロージャタイプ:スチール●エンクロージャ厚さ:1.2 mm●内部奥行き:20.2 mm●外部幅:485 mm●外部高さ:43.7 mm●色:ブラック●製品重量:400 g●パッケージ内容:10/32 パネルネジ、 12/24 パネルネジ、 1U ケーブルマネージャRoHS指令(10物質対応)対応