カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmc粉」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用) 林純薬工業カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500g)
当日出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物CAS登録番号9004-32-4別称CMC
粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ) アズワン粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ)アズワン
4,490税込4,939
1本(250g)
当日出荷
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
ミルコンMS-2(増粘剤) 昭和KDEミルコンMS-2(増粘剤)昭和KDE
11,980税込13,178
1袋(5kg)
当日出荷
粘度調整剤/増粘剤
危険物の類別非危険物
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
危険物の類別非危険物
明治簡単トロメイク 明治明治簡単トロメイク明治
3,298税込3,562
1個(900g)
9日以内出荷
簡単にトロミがつけられる。とろみ調整食品 すばやく溶けて、どんな温度でもなめらかなトロミがつけられます。
保存方法高温多湿を避け、常温で保存してください栄養成分エネルギー:290kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:84.5g( -糖質:59.6g -食物繊維:24.9g)、ナトリウム:1440mg、食塩相当量:3.66g、カリウム:1600mg
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
ラインパウダー20KG ダストレスラインパウダー20KGダストレス
2,298税込2,528
1袋(20kg)
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
温度で色が変わる宝石づくりキット アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,250税込1,375
1セット
当日出荷
温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう。温度で色が変わる不思議な宝石が作れるキットです。 光に透かしても色が変わります。材質:ヒドロキシプロピルセルロース、PET。サイズ:丸型透明ケース:Φ30mm、ハート型透明ケース:縦横30mm。セット内容:ヒドロキシプロピルセルロース10gx1、透明カプセルハートx1、透明カプセル球x1、チャック付き袋x1、ボールチェーンx1,スポイトx1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1材質ヒドロキシプロピルセルロース、PET包装形態ヘッダー付化粧箱寸法(mm)丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30アズワン品番65-2744-46
おうちで簡単 トロメイク スティック 明治おうちで簡単 トロメイク スティック明治(1件のレビュー)
329税込355
1箱(2.5g×10包)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤賞味期限製造後2年
食品カプセル 小林カプセル食品カプセル小林カプセル(2件のレビュー)
399税込431
1個(100個)
当日出荷から9日以内出荷
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで原材料ゼラチン
トロミアップパーフェクト 日清オイリオトロミアップパーフェクト日清オイリオ
999税込1,079
1箱(3g×25包)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
ダマになりにくくなりました。 30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。 時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
粘着くん液剤 住友化学粘着くん液剤住友化学(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%性状類白色水溶性粘稠液体農林水産省登録第(号)20388適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ毒劇区分普通物剤形液剤
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
PVA超給水クロス ジョイフルPVA超給水クロスジョイフル
899税込989
1枚
当日出荷
材質PVA寸法(幅W×高さH)(mm)330×620危険物の類別非危険物
オイルガン TRUSCOオイルガンTRUSCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄ホース取付口G3/8使用圧力(MPa)0.2付属品ホースジョイント材質ノズル表面処理:ニッケルメッキ適合流体オイル
ろ紙粉末 ADVANTECろ紙粉末ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
乳鉢 棒付 BeHAUS乳鉢 棒付BeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁器
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
つるりんこQuickly クリニコつるりんこQuicklyクリニコ(1件のレビュー)
1,498税込1,618
1箱(300g)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。 唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。 透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。 無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。 良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
おかゆナール 小包タイプ ファイン[食品・飲料]おかゆナール 小包タイプファイン[食品・飲料]
999税込1,079
1個
5日以内出荷
飲み込みを気にされている方に飲み込みやすいプリン状のお粥。プリン状のお粥をワンステップ簡単調理。
賞味期限製造後2年原材料米粉(米(国産))、澱粉分解物/ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素、CMC-Na栄養成分(13.5g当たり)エネルギー51.4kcal、たんぱく質0.95g、脂質0.09g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.01g