カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
  • 機構部品(40)
  • 店舗什器・備品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cmd-p」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ

    椿本バルクシステム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
  • AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m] アイネックス

    AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m]

    アイネックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。
    ブラックコネクタ形状DisplayPort メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz変換タイプメス - オス
  • ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ

    椿本バルクシステム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ

    椿本バルクシステム
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から18日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

    椿本バルクシステム
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
  • バスパネルカウンター見切用出隅 フクビ化学

    バスパネルカウンター見切用出隅

    フクビ化学
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    カウンター見切のコーナー出隅部材
  • AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort] アイネックス

    AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort]

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
    ホワイトコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
  • バスパネルカウンター見切用出隅 フクビ化学

    バスパネルカウンター見切用出隅

    フクビ化学
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    カウンター見切のコーナー出隅部材
  • Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- DPメス変換アダプタ

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム

    椿本バルクシステム
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
  • ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル サンワサプライ

    ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-65対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)変換タイプオス - オス
  • ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ

    ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドアズワン品番64-0902-64特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オス
  • ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ

    椿本バルクシステム
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
    シリーズPシリーズ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 ネオプレンゴム

    椿本バルクシステム
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ミニDisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
    用途ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-HDMI オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応ケーブル径(Φmm)約6.0メス形状HDMI
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
    仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    ミニDisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
    用途ミニDisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8解像度最大1910×1200(Wide)/1600×1200(4:3)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGAケーブル径(Φmm)約5.5
  • ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ

    椿本バルクシステム
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
    シリーズPシリーズ
  • ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃)

    椿本バルクシステム
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)

    椿本バルクシステム
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    ケーブル長(m)約3(コネクタの両端含む)仕様(HDCP)非対応ホワイトコネクタ形状ミニDisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニDisplayPortコネクタ部]約11.1×23.5×9.1(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33.5×62×14.8(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer1.2/VGA、【線材】UL20276ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)被覆材PVC変換タイプオス - オス
  • ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)

    椿本バルクシステム
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
  • 変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI サンワサプライ

    変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
    材質線材被覆/TPE質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応 StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートPC(Ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(Intelプロセッサ搭載HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、M1シリーズ搭載MacBooks)、Surface Laptop 4に対応する多機能USB-Cハブ。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに理想的。5Gbps USB-Cポートで使用可能
    長さ(mm)47幅(mm)425高さ(mm)160質量(g)84ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10Gbps電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hz仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、AndroidUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃)

    椿本バルクシステム
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱200℃タイプ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃)

    椿本バルクシステム
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱400℃タイプ
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱400℃タイプ。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ

    椿本バルクシステム
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF StarTech.com

    StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ラップトップや Mac のコンパクトコンピュータにミニディスプレイポートを接続するのが難しいとお考えですか?この StarTech.com Mini DP (ディスプレイポート)アダプタを使用すると、デバイスを標準 DP 接続に簡単に接続できます。高速イーサネットネットワーク、 LAN (ローカルエリアネットワーク)用の配電パネル、壁のコンセントに簡単に接続するために使用します。ソフトウェア不要このアダプタ用の追加ソフトウェアをダウンロードする心配はありません。ハードウェアに接続してすぐに通信します。REACH 及び RoHS に準拠( Registration Evaluation 、 Authorisation and Restriction of Chemicals )及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )に準拠しているため、健康に有害な物質が最小限に抑えられます。PVC ケーブル被覆: PVC (塩化ビニール)ケーブル被覆は、ワイヤを保護し、感電を防止するために絶縁します。
    用途耐摩耗性ニッケルメッキにより、コネクタは腐食に強く、錆が発生しません。永久保証により、安心感が得られます仕様●DisplayPortバージョン:1.2●代表規格:CE, REACH外被:黒材質(シース)PVC最大解像度4K(a)60 Hzコネクタ(1)ミニDisplayPort、ジェンダー:オス、(2)DisplayPort、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ

    椿本バルクシステム
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
  • ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
    材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

    椿本バルクシステム
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。