カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cme100a-24」の検索結果

AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から103日以内出荷CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。用途医療機器用形状オープンフレーム