カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cml-1m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)

    SIGLENT
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ