カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)

「cmm-2r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 棚板の連結、メッシュパネルのフックとしてご使用頂けます。 2個セット 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(粉体塗装)質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×23×35ポール径(Φmm)19
小型電磁弁(SR532-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-C)ParkerTAIYO
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR532
小型電磁弁(SR562-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-C)ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR542-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-C)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR552-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-C)ParkerTAIYO(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR552
ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CMM1RNMB(ミネベア)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)NMB ロードセルアクセサリNMB(ミネベア)
11,980税込13,178
1個ほか
61日以内出荷から91日以内出荷