「cmm-55」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂キャスターなし
  • カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm

    アイリスオーヤマ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌日出荷
    【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。ポール径(Φmm)19
  • カラーメタルラック ハイタイプ アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック ハイタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    翌日出荷
    お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラーメタルラックです。 キッチン用品、デスク周りやランドリーなど幅広い収納でお使いいただけます。 別売のキャスターを取り付けると移動も簡単に行えます。 お客様組み立てとなります。
    材質【棚板・ポール】スチール(粉体塗装)【棚板固定部品】ABS樹脂奥行(mm)350キャスターなし棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(ポール)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)5
  • カラーメタルラック アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック

    アイリスオーヤマ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷
    お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラーメタルラックです。 キッチン用品、デスク周りやランドリーなど幅広い収納でお使いいただけます。 別売のキャスターを取り付けると移動も簡単に行えます。 お客様組み立てとなります。
    材質【棚板固定部品】ABS樹脂奥行(mm)350耐荷重(kg/段)約50耐荷重(kg)100キャスターなし材質(棚板)スチール(粉体塗装)材質(ポール)スチール(粉体塗装)ポール径(Φmm)19耐荷重(棚1段あたり)(kg)50
  • カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm

    アイリスオーヤマ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック (R) 専用の棚板です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質固定部品:ABS樹脂高さ(mm)34表面処理粉体塗装材質(棚板)スチールポール径(Φmm)約19
  • カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ
    ブラック
    ホワイト

    カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm

    アイリスオーヤマ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌々日出荷
    【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】。人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。お部屋の大きさや雰囲気に合わせてサイズ、カラーが選べます。木板はリバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。
    質量(kg)7.4高さ(mm)720奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)100キャスターあり棚段数3材質(棚板)スチール(粉体塗装)材質(ポール)スチール(粉体塗装)材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)494×294
  • カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    翌日出荷
    【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。 省スペースでもたくさん収納が出来るハイタイプです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます付属品アジャスター材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)9.7高さ(mm)1600奥行(mm)350間口(mm)550ポール径(Φmm)19
  • カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ
    ブラック
    ホワイト

    カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】。人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。
    耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)50棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)494×294
  • カラーメタルラック バスケット棚板 アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック バスケット棚板

    アイリスオーヤマ
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    カラー メタルラック®専用のバスケット棚板です。深さのあるバスケットで、ざっくり収納に最適です。固定部品が4組付いています。
    適合ポール径(Φmm)約19
  • DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrong(ビットストロング)

    DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:。・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
    用途【使用例】。・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)呼び寸法(cm)20