カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmos-320」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックカメラ JVC

    バックカメラ

    JVC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    より自然な映像と多彩な表示で前後の安全確認をサポート
    電圧(V)12使用電源(V)12設置形態バックビュー
  • VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ VSテクノロジー

    VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ

    VSテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    1/1.8"対応。プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
    仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割レンズ固定焦点センサー1/1.8"焦点距離(mm)8F値F2.4~(C)マウントC-MountRoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
  • VS-H/3CMOSシリーズ   320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ VSテクノロジー

    VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ

    VSテクノロジー
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    1/1.8"対応 プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
    センサー1/1.8"
  • ケンウッド専用マルチビューカメラ JVC

    ケンウッド専用マルチビューカメラ

    JVC
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。 対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能。駐車アシストのためのガイド線表示や、フロントビューカメラとして使用も可能な正像への切り替えができます。 .
    用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5電源電圧(V)14.4(9~16)素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー画素数約33万画素設置形態マルチビュー画角水平約195°/垂直約145°映像出力広角鏡像(後方確認用)
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320