カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「cmp-200」の検索結果

電工ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。全長(mm)220トラスコ品番858-6305質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
高磁力マグネットパイプ
カネテック¥1,998,000税込¥2,197,8001個51日以内出荷取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。材質SUS304
セルプラテクポン 直流24V屋内形モートル付
寺田ポンプ製作所¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷セット内容電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(3個)材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)12.2種類セルプラポンプ
アルミ三層管(カポリメタルパイプ)
オンダ製作所¥63,980税込¥70,3781巻(200m)5日以内出荷・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1