カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)

「cmr6a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ(CMR6A) BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ(CMR6A)

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254B エンジン クランクケース、クランクシャフト部品 スパークプラグ(CMR6A)_No.23
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質
  • 自作用Cat6a LANケーブル 304.8m ブルー 単線 NEC規格CMR難燃グレード リール巻き箱入りタイプ カテゴリ6a対応ギガビットイーサネットケーブル StarTech.com

    自作用Cat6a LANケーブル 304.8m ブルー 単線 NEC規格CMR難燃グレード リール巻き箱入りタイプ カテゴリ6a対応ギガビットイーサネットケーブル

    StarTech.com
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    StarTech.comのカテゴリ6aケーブルは、電磁干渉(EMI/RFI)とノイズに対する保護機能を備え、高速で安定した10ギガビットネットワーク接続を行います。 各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。 また、使用しているRJ45コネクタはツメ折れ防止カバーとモールド加工の両方に対応しています。コネクタクリップとケーブルへの損傷を防ぎ、不慮の切断やネットワーク性能の低下を防止します。 各種ケーブル長とカラーから選べるStarTech.com製シールド加工カテゴリ6aケーブルは、配線の整理とネットワーク接続の識別がしやすく、総合的なネットワークソリューションを提供します。
    用途CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など) データ、音声、動画を10ギガビットネットワークで伝送コネクタRJ45シールドUTPケーブル伝送帯域(MHz)500
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様8m洗浄ホース付き付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン

    ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)

    ニチネン
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!
    仕様エンジンエアクリーナー方式:半湿式(ウレタンフォーム)全長(mm)395全幅(mm)221全高(mm)345定格電流(A)(交流)7、(直流)合計3.1定格周波数(Hz)(交流)50/60定格電圧 DC V5安全装置調速機形式:電子式使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)騒音値(dB)56(7m)冷却方式強制空冷式機能CO検知自動停止機能搭載全長×全幅W×全高(mm)395×221×345乾燥質量(kg)10.4潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式CDI点火始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式力率1定格電圧 AC V100駆動方式エンジン直結定格電力(VA)(交流)0.7kキャップ形式プラグキャップ:0.6~0.7mmアズワン品番64-8886-76点火プラグTORCH CMR6Aエンジン総排気量(cm3)40コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個)タンク容量カセットボンベ×1本RoHS指令(10物質対応)対応エンジンオイル量(L)0.2(200cm3)音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時)定格運転時間(分)約40(100%負荷)推奨エンジンオイルAPI分類SJ級以上エンジンオイル(SAE 10W-30)
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F

    工進
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ

    工進
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンヘッジトリマ(122HD45) ハスクバーナ

    エンジンヘッジトリマ(122HD45)

    ハスクバーナ
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
    用途庭木、生垣、植え込みの刈込みブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7