カテゴリ
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「cmr6h」の検索結果

エンジンチェンソー ジャストシリーズ
ゼノア(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム
ゼノア¥699税込¥7691個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム用途部品の交換に仕様部品グループ:イグニッションシステム適合本体GZ360
GZ360EZ-16SP_H00
ゼノア¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2