「cms-4」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ 富士電機

    スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ

    富士電機
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ヒューズホルダ
  • 紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
    用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック消費電力(W)240集塵方式サイクロン式電源タイプコード式
  • 四点杖ミドルベース 松永製作所 (車椅子)

    四点杖ミドルベース

    松永製作所 (車椅子)(1件のレビュー)
    7,698税込7,698非課税商品
    1本
    当日出荷
    高さは10段階調節。 ストラップ付。
    全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)1020径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)265×190松吉医科器械コード23-3507-01
  • シリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    シリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)19.6使用環境防錆|クリーンルーム幅W(mm)6.6
  • マジックカット 扶桑精機

    マジックカット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    87,980税込96,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • コモスイ サモア

    コモスイ

    サモア(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個(20L)
    当日出荷から6日以内出荷
    コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
    用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。 。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。効果除菌、消臭材質次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2