カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「cms-v67bk」の検索結果

WEBカメラ
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動種別標準WEBカメラ質量(g)約120ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8レンズF2.2 f=4.35mmセンサーCMOSインターフェースUSB消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素最低被写体照度(Lux)110フレームレート30fps画角(水平)60度、(対角)70度ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし