カテゴリ
- 空圧工具(28)
- 切削工具(17)
- 農業・園芸資材(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 制御機器(5)
- バイク部品(4)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CKD(2)
- ELPA(1)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- Sensata / Crydom(3)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- イスカル(2)
- カンポウプラス(2)
- サンドビック(2)
- シーフロアコントロール(2)
- タカショー(2)
- ニトムズ(1)
- 三菱マテリアル(4)
- 伝蔵(4)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 日東工器(30)
- 明和グラビア(5)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

#80 ケンマペーパフインガーP/CMX-20
日東工器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷研磨ペーパ#80Φ16のり付き (100枚入り)CMX-20フィンガーパッド用用途CMX-20用メーカー商品コード50984
根巻きロール 100cmX20m
伝蔵(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷天然麻使用で自然に還ります。 通気、保水、保温性に優れています。用途樹木の養生、根巻き、ガーデニングなどに、根巻きロールトラスコ品番819-5476材質麻質量(kg)4.4寸法(幅Wmm×長さLm)1000×20
幹巻テープ 20cmX20m
伝蔵¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷天然麻使用で自然に還ります。 通気、保水、保温性に優れています。用途樹木の幹巻き、養生、根巻き、ガーデニングなどに、幹巻テープトラスコ品番819-5475材質麻質量(kg)0.95寸法(幅Wmm×長さLm)200×20
コンパクトマルチサンダー
日東工器¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷トラスコ品番818-5517全長(mm)106無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口ハイカプラ20PMオービットダイヤ(mm)2排気方向後方
ダイヤモンドコーティングドリル
ユニオンツール¥8,640税込¥9,5041本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
杉皮テープ 20cmX5m
伝蔵(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷天然杉使用で自然に還ります。 樹木になじみ、環境にやさしいです。用途植栽の際、幹の保護に、ガーデニングなどにトラスコ品番819-5477材質杉質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)200×5
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:200 V 基板実装, CMX200D3
Sensata / Crydom¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 3 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 200 V最小電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1 msV dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら