カテゴリ

  • カー用品(248)
  • 制御機器(81)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 切削工具(38)
  • 作業工具(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 自転車部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 空圧工具(1)

「cn-10」の検索結果

683件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT)

    サンキン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
  • Y13022000 TL-CN10 クイックリンクツール SHIMANO(シマノ)

    Y13022000 TL-CN10 クイックリンクツール

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9595-46
  • CN10-S ステンレス六角ナット 5個入リ NTB

    CN10-S ステンレス六角ナット 5個入リ

    NTB
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    12日以内出荷
    用途キャップナットM10 ピッチ1.25。二面幅17 m1:8.0 m2:15.5。Φa:14.5 t:0.7 ステンレス。5個入
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
    用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
  • CNー10用換ロッド・ワッシャセット テクロック

    CNー10用換ロッド・ワッシャセット

    テクロック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    24日以内出荷
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(8個)
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。種別耐震マット材質ウレタンゴム形状角
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
    材質ウレタンゴム色透明
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D寸法(mm)235×135サイズ10インチ取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D寸法(mm)235×135サイズ10インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D寸法(mm)235×135サイズ10インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-F1×10BD / CN-F1×10D ( 10 インチ )寸法(mm)235×135サイズ10取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-F1X10BD / CN-F1X10D ( 10 インチ )寸法(mm)235×135取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 熱中症対策のぼり旗 つくし工房

    熱中症対策のぼり旗

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    材質布製寸法(mm)1800X450表示内容防げ!熱中症
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(インチサイズ)

    ハイロック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ナット
  • ソフトクッション スポンジタイプ 丸 WAKI(和気産業)

    ソフトクッション スポンジタイプ 丸

    WAKI(和気産業)
    ¥509~税込¥560~
    1袋(4個)
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    材質ウレタン厚さ(mm)2色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

    エレコム
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    色ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
  • プロフェッショナルケーブルカッター ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルケーブルカッター

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
    厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    仕様本体(ローター無)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
  • PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • ソフトクッション スポンジタイプ 角 WAKI(和気産業)

    ソフトクッション スポンジタイプ 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(16個)
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    材質ウレタン長さ(mm)10幅(mm)20色黒高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ SUNPOWER

    カップブラシ

    SUNPOWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥137,600税込¥151,360
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
    材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル色黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • チェーンソー替刃 SHINKO(新興製作所)

    チェーンソー替刃

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
    用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。適合機種DCHC-1415長さ(mm)ソーチェーン:100
  • ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所

    ステンレス コネクティングリンク

    水本機械製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • 吊り下げ標識のみ(CN1008用) つくし工房

    吊り下げ標識のみ(CN1008用)

    つくし工房
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    材質ターポリン寸法(mm)430×280取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
  • 内装バール SK11

    内装バール

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
    用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
  • 熱中症対策標識 つくし工房

    熱中症対策標識

    つくし工房
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    材質SCボ-ド寸法(mm)600×450表示内容防げ!熱中症
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKD

    チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ

    CKD
    ¥8,088税込¥8,897
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
    用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
  • ケージナット(M5) 摂津金属工業

    ケージナット(M5)

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
...