カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cn-2004」の検索結果

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から10日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
カスタムノズルヒーター
八光電機¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004
タンガロイ¥43,980税込¥48,3781箱(10個)3日以内出荷材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN2~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN200-~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN200)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN200
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷から34日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵