カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cn-202a」の検索結果

オーディオコード ピンプラグ×2-ステレオミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-202A
JVC(ビクター)¥829税込¥9121個6日以内出荷CDプレーヤーからボイスレコーダーに録音する場合。ケーブル長(m)1.5
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-75DZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズ
Actuonix¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Actuonix ケーブルアダプタは、一方の端に FFC コネクタ、もう一方の端に S シリーズ延長ケーブルと互換性のあるメスピンコネクタを備えています。直接ワイヤ接続用の 0.1 インチ間隔のはんだ穴 リニアアクチュエータ制御ボードに適合します。仕様●CN1:FPC●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●定格電流:0.55 A●外径:19mm●コード番号:202-0752アズワン品番65-7470-08