カテゴリ

  • 制御機器(409)
  • メカニカル部品(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • バイク純正部品(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(97)
  • 自動車純正部品(53)
  • 電気材料(35)
  • 作業工具(34)
  • 防犯用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • オフィス家具(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 切削工具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-6」の検索結果

1,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー タッピング (9CN6) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9CN6)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT)サンキン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロスクリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)橋本クロス
6,898税込7,588
1箱
当日出荷
ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(50g)
当日出荷から7日以内出荷
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-硬度(ショア D)85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から4日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から12日以内出荷
種類電磁開閉器
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
ディスポ腕カバー アズワンディスポ腕カバーアズワン
1,881税込2,069
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)全長(mm)390アズワン品番1-7047-11
真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(ワイヤー部)真鍮波線ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(インチサイズ)ハイロック
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ナット
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)ハイロック
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
ピンプラグジャック サトーパーツピンプラグジャックサトーパーツ(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1
内装バール V型 SK11内装バール V型SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。全長(mm)200材質炭素工具鋼仕様材料にキズをつけにくい薄型形状V型
ディスポ腕カバー(SMS) アズワンディスポ腕カバー(SMS)アズワン
4,790税込5,269
1袋(100枚)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(40g/m2)全長(cm)40アズワン品番1-7048-01
ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所ステンレス コネクティングリンク水本機械製作所
629税込692
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン(2件のレビュー)
339税込373
1巻(1m)
当日出荷
透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
プラコンサポート60 TMEHジャパンプラコンサポート60TMEHジャパン
566税込623
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
筋ゴムマット WAKI(和気産業)筋ゴムマットWAKI(和気産業)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています耐久性が高く、長持ちする素材ですにおいが少なく室内でも気になりません裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8厚さ(mm)3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応山高さ(mm)1.6
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
ナット ハイロックナットハイロック
379税込417
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボンビニールチューブ UTC-N 20mカット品ユーボン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10m)
当日出荷から10日以内出荷
定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
色度標準板 共立理化学研究所色度標準板共立理化学研究所
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から11日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)比色項目色度セット内容色度標準板
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCN
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(200本×10巻)
当日出荷
MFR-1350用吸取リチップ オーケー・インターナショナルMFR-1350用吸取リチップオーケー・インターナショナル
9,598税込10,558
1枚
当日出荷から30日以内出荷
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
83,980税込92,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
デジCN釘 500G入り 八幡ねじデジCN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(115本×3パック)
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
14ピンターミナルコネクタ 6個入 CONTEC(コンテック)14ピンターミナルコネクタ 6個入CONTEC(コンテック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合規格14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
9,987税込10,986
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
1,698税込1,868
1巻(5m)
当日出荷
透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコンリス
3,698税込4,068
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス5段まで積み重ね可能容量違いのものも積み重ね可能フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計使わない時はコンパクトに折りたたみ可能折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)10フタの有無なし
...