カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 作業工具(19)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(31)
- 東日製作所(16)
- デンカエレクトロン(4)
- 東芝キヤリア(4)
- テクロック(3)
- タカノ(3)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ベン(2)
- つくし工房(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大阪魂(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンキン(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cn-60」の検索結果

ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥339税込¥3731巻(1m)当日出荷色透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品
ユーボン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10m)当日出荷から10日以内出荷定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミ色ライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥1,698税込¥1,8681巻(5m)当日出荷色透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。用途玄関や倉庫など付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書色ブラック質量(g)220モード切替ON/OFF/AUTO本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh電池単3アルカリ電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間点灯時間約15秒固定・常時点灯電球の種類LED
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,498税込¥10,4481枚(1m)翌々日出荷WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
ハチ対策つるしっこ
つくし工房¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・ 使い方はさまざ! ※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350取付方式吊り下げ表示内容スズメバチ注意
ハチ対策コーンサインTS
つくし工房¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷カラーコーンにワンタッチで取付できる全面反射標識。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300表示内容スズメバチ注意
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥14,980税込¥16,4781巻(50m)5日以内出荷色透明長さ(m)50収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(500mm×2本)当日出荷から5日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷から10日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
コンパクトバスタオル エコ残糸いとかさね
林¥399税込¥4391枚欠品中タオルを製造する際に余ってしまう糸を有効活用して作られたエコなタオル。そのため、一つひとつ少し違った柄となっています。色ランダムタイプコンパクトバスタオル長さ(cm)約50×100
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から6日以内出荷付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ラシーネ 日本猫
日本ペットフード¥979税込¥1,0771袋(150g×4袋)7日以内出荷古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。日本猫が好む味わいを追求した「かつお節&まぐろ節」トッピング入り。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア。日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値)種類フレーバー:フィッシュ&チキン味内容量(g)600対象動物全猫用
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から13日以内出荷付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304厚さ(mm)10
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ロビーチェアー 60シリーズ 3人掛け (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷から22日以内出荷ロビーチェアー 60シリーズ。3人用掛け。適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム(Sバネ入り)幅(mm)1800高さ(mm)700質量(g)37000奥行(mm)600キャスターなし張地エコPVCレザー 耐アルコール背もたれローバック肘掛無し人数3設置場所屋外使用不可座高(mm)400材質(脚)エコPVCレザー張り、ポリウレタンアジャスター付き材質(座面)エコPVCレザー材質(背)エコPVCレザーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアー 60シリーズ 3人掛け ベンチタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥87,980税込¥96,7781台17日以内出荷から22日以内出荷ロビーチェアー 60シリーズ。3人用掛け。背無。適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム(Sバネ入り)高さ(mm)222奥行(mm)622キャスターなし張地エコPVCレザー 耐アルコール背もたれ無し肘掛無し設置場所屋外使用不可座高(mm)400材質(脚)エコPVCレザー張り、ポリウレタンアジャスター付き材質(座面)エコPVCレザー材質(背)なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
トルクドライバー 空転式 ミニ
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応