カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 空圧工具(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cn釘50」の検索結果
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
アマテイ¥3,898~税込¥4,288~1箱(200本×20巻)ほか当日出荷から10日以内出荷JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980~税込¥15,378~1箱(400本×20巻)5日以内出荷から11日以内出荷材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥7,298税込¥8,0281箱(250本×30巻)5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298税込¥3,6281箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(400本×30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(太め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱(200本×20巻)9日以内出荷材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(200本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-50N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥99,980税込¥109,9781台当日出荷新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
釘打機 常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981箱翌々日出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998~税込¥9,898~1箱当日出荷から4日以内出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,198税込¥9,0181箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996778-160509-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
ワレネール
カナイ¥12,980税込¥14,2781ケース(23本×2箱)3日以内出荷先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607547-090525-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロックネイル足長さ(mm)32、38、45、50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462708-181030-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980~税込¥16,478~1箱(400本×40巻)ほか当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
シート連結釘
KN村田産業¥8,798~税込¥9,678~1箱(200本×40巻)当日出荷から5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。用途石膏ボード長さ(mm)40形状平頭表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシートネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037714-180109-02.jpg)
常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装付属品ケース仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505717-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801台当日出荷27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075871-050725-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65




![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)



![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)



![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)


![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)


![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)





![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996778-160509-02.jpg)

![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607547-090525-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462708-181030-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075434-090511-02.jpg)

![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037714-180109-02.jpg)
![コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093352-081021-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505717-120611-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075871-050725-02.jpg)