カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 機構部品(3)
- 日用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「cn603」の検索結果

コンパクトバスタオル エコ残糸いとかさね
林¥399税込¥4391枚欠品中タオルを製造する際に余ってしまう糸を有効活用して作られたエコなタオル。そのため、一つひとつ少し違った柄となっています。色ランダムタイプコンパクトバスタオル長さ(cm)約50×100
3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)60色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ロビーチェアー 600シリーズ 3人掛け ミドルタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥179,800~税込¥197,780~1台22日以内出荷待ち時間を快適に過ごせるように工夫した600シリーズ。3人掛けミドルタイプ。適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム、脚・肘/表面材:アッシュ突板 芯材:ブナ合板、ポリウレタン塗装、アジャスター付き高さ(mm)750奥行(mm)550張地エコPVCレザー 耐アルコール背もたれ有りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアー 600シリーズ 3人掛け ベンチ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷待ち時間を快適に過ごせるように工夫した600シリーズ。3人掛けアームレスチェアー。背なしハイタイプ。適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム、脚・肘/表面材:アッシュ突板 芯材:ブナ合板、ポリウレタン塗装、アジャスター付き高さ(mm)480奥行(mm)550張地エコPVCレザー 耐アルコール背もたれ無し肘掛無しグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアー 600シリーズ 3人掛け ベンチ ミドルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷待ち時間を快適に過ごせるように工夫した600シリーズ。3人掛けアームレスチェアー。背なしミドルタイプ。適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム、脚・肘/表面材:アッシュ突板 芯材:ブナ合板、ポリウレタン塗装、アジャスター付き高さ(mm)430奥行(mm)550キャスターなし張地エコPVCレザー 耐アルコール背もたれ無し肘掛無し設置場所屋外使用不可座高(mm)430材質(座面)エコPVCレザー材質(背)なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアー 600シリーズ 3人掛け ハイタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥179,800~税込¥197,780~1台22日以内出荷待ち時間を快適に過ごせるように工夫した600シリーズ。3人掛けアームチェアー。ハイタイプ。適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム、脚・肘/表面材:アッシュ突板 芯材:ブナ合板、ポリウレタン塗装、アジャスター付き高さ(mm)800奥行(mm)550キャスターなし張地エコPVCレザー 耐アルコール設置場所屋外使用不可座高(mm)430材質(座面)エコPVCレザー材質(背)エコPVCレザーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付