カテゴリ
- メカニカル部品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- バイク純正部品(11)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
クリーンステーション
SANKA¥74,980税込¥82,4781台5日以内出荷ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です。持ちやすいハンドルゴム付き。用途広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。材質高耐食溶融めっき鋼板高さ(mm)1110奥行(mm)715
液晶保護フィルム Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D寸法(mm)151.8×91容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D寸法(mm)151.8×91取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic ゴリラ 7 型 CN-G1200VD CN-G750VD CN-G740VD CN-G720D寸法(mm)151.8×91取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム Panasonic ストラーダ ゴリラ CN-G1500VD / CN-G750D 2021 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック ストラーダ ゴリラ CN-G1500VD / CN-G750D 2021 ( 7 インチ )寸法(mm)152×91取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム Panasonic Gorilla CN-G740D / G750D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Gorilla CN-G740D / G750D寸法(mm)90×151取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本欠品中。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★プリンター。FAX-2840。FAX-7860DW。FAX-L2700DN。FAX-L2710DN。HL-1240。HL-1470N。HL-1440。HL-1650。HL-1670N。HL-1850。HL-1870N。HL-2040。HL-2130。HL-2140。HL-2170W。HL-2240D。HL-2270DW。HL-2330D。HL-3040CN。HL-3170CDW。HL-4040CN。HL-4050CDN。HL-4570CDW。HL-4570CDWT。HL-5070DN / HL-5040。HL-5070DN/HL-5040。HL-5240。HL-5250DN。HL-5270DN。HL-5280DW。HL-5340D。HL-5350DN。HL-5380DN。HL-5440D。HL-5450DN。HL-6050DN。HL-6180DW。HL-J6000CDW。HL-J7010CDW。HL-L2300。HL-L2320D。HL-L2330D。HL-L2360DN。HL-L2365DW。HL-L2370DN。HL-L2375DW。HL-L3230CDW。HL-L3240CDW。HL-L5100DN。HL-L5200DW。HL-L5210DN。HL-L5210DW。HL-L6310DW。HL-L6400DW。HL-L8250CDN。HL-L8350CDW。HL-L8360CDW。HL-L9200CDWT。HL-L9310CDW。HL-S7000DN。DCP-J1203N。DCP-J4143N。DCP-J528N。DCP-J928N-W/B。DCP-J132N。DCP-J137N。DCP-J152N。DCP-J515N。DCP-J525N。DCP-J526N。DCP-J528N。DCP-J540N。DCP-J552N。DCP-J552N-ECO。DCP-J557N。DCP-J562N。DCP-J567N。DCP-J572N。DCP-J577N。DCP-J582N。DCP-J715N。DCP-J725N。DCP-J740N。DCP-J752N。DCP-J757N。DCP-J762N。DCP-J767N。DCP-J925N。DCP-J926N-W/B。DCP-J928N-W/B。DCP-J940N-ECO。DCP-J952N。DCP-J952N-B/W。DCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-W。DCP-J952N-ECO-B/W。DCP-J957N-B。DCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-W。DCP-J962N。DCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-W。DCP-J963N-W。DCP-J968N。DCP-J968N-W。DCP-J973N-B/W。DCP-J973N-W/B。DCP-J978N。DCP-J978N-B/W。DCP-J978N-W。DCP-J982N。DCP-J982N-B/W。DCP-J983N。DCP-J987N-W。DCP-J988N。DCP-J1800N。DCP-J1200N。DCP-J1203N。DCP-J4140N。DCP-J4143N。DCP-J4210N。DCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-W。DCP-J4215N-B/W。DCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-W。DCP-J4220N-B/W。DCP-J4225N。DCP-J4225N-W。DCP-L2520D。DCP-L2535D。DCP-L2540DW。DCP-L2550DW。DCP-110C。DCP-115C。DCP-155C。DCP-165C。DCP-315CN。DCP-330C。DCP-350C。DCP-385C。DCP-390CN。DCP-535CN。DCP-595CN。DCP-750CN。DCP-750CNU。DCP-770CN。DCP-7010。DCP-7030。DCP-7040。DCP-7060D。DCP-7065DN。DCP-8025J。DCP-8025JN。DCP-9010CN。DCP-9040CN。。MC-L8650CDW。MFC-100。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-410CN。MFC-425CN。MFC-460CN。MFC-480CN。MFC-490CN。MFC-495CN。MFC-610CLN/ MFC-610CLWN。MFC-610CLN/610CLWN。MFC-615CL。MFC-620CLN。MFC-630CD / MFC-630CDW。MFC-630CD/CDW。MFC-650CD / MFC-650CDW。MFC-650CD/CDW。MFC-670CD / MFC-670CDW。MFC-670CD/CDW。MFC-675CD /MFC-675CDW。MFC-675CD/CDW。MFC-695CDN /MFC-695CDWN。MFC-695CDN/CDWN。MFC-735CD /MFC-735CDW。MFC-735CD/CDW。MFC-820CN。MFC-830CLN /MFC-830CLWN。MFC-830CLN/CLWN。MFC-840CLN。MFC-850CDN /MFC-850CDWN。MFC-850CDN/CDWN。MFC-860CDN。MFC-870CDN /MFC-870CDWN。MFC-870CDN/CDWN。MFC-880CDN /MFC-880CDWN。MFC-880CDN/CDWN。MFC-930CDN /MFC-930CDWN。MFC-930CDN/CDWN。MFC-935CDN /MFC-935CDWN。MFC-935CDN/CDWN。MFC-3420J。MFC-3820JN。MFC-5100J。MFC-5200J。MFC-5840CN。MFC-5860CN。MFC-5890CN。MFC-6490CN。MFC-6890CN。MFC-7340。MFC-7400J。MFC-7420。MFC-7460DN。MFC-7820N。MFC-7840W。MFC-8210J。MFC-8300J。MFC-8380DN。MFC-8460N。MFC-8500J。MFC-8520DN。MFC-8660DN。MFC-8820J。MFC-8820JN。MFC-8870DW。MFC-8890DW。MFC-8950DW。MFC-9120CN。MFC-9200J。MFC-9340CDW。MFC-9420CN。MFC-9440CN。MFC-9450CDN。MFC-9460CDN。MFC-9600J。MFC-9640CW。MFC-9800J。MFC-9840CDW。MFC-9970CDW。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス




リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換
エコリカ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から3日以内出荷brother(ブラザー)用 LC10シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-155C/330C/350C/750CN/750CNU/770CN、MFC-460CN/480CN/5860CN/630CD/630CDW/650CD/650CDW/850CDN/850CDWN/860CDN/870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03L
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(10個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 35MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ビデオアクセサリー
ATEN¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(115本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZH
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
サインシリンダ (RECU32-7~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECL40-7~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECF32-7~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECU40-7~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECT32-7~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECG40-7~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECF40-7~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から30日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら