カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cn90」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分別ペール CN90 (90L)本体のみ Aron(アロン化成)

    分別ペール CN90 (90L)本体のみ

    Aron(アロン化成)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容量(L)90トラスコ品番469-8118材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)384質量(kg)3.4高さ(mm)877種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384色(本体)ナチュラルフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • 分別ペール CN90 (90L)用フタ Aron(アロン化成)

    分別ペール CN90 (90L)用フタ

    Aron(アロン化成)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
    材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWN

    RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90

    AR BROWN(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
    pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応。ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能。ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
    コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • 上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
  • トルクゲージ置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ置針付

    KANON(中村製作所)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
    最小目盛(cN・m)2トルク測定範囲(cN・m)10~90チャック径(Φmm)1~8.5サイズ(mm)134
  • ダイヤマットCN トーワ[マット]

    ダイヤマットCN

    トーワ[マット](1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1枚
    翌々日出荷
    スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
    用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます厚さ(mm)6材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)900質量(kg)18長さ(m)6
  • ダイヤマットCN トーワ[マット]

    ダイヤマットCN

    トーワ[マット]
    42,980税込47,278
    1巻
    翌々日出荷
    材質塩化ビニール樹脂仕様ロールタイプトラスコ品番857-0433幅(mm)900厚さ(mm)6質量(kg)18長さ(m)6
  • SL サイドロックホルダーBT40 日研工作所

    SL サイドロックホルダーBT40

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,990税込3,289特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    45,600税込50,160
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90
  • Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)90
  • Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)90
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用 ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,698税込5,168
    1ケース(250本×10巻)ほか
    翌々日出荷
    JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
    用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(300本×10巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(300本×10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1箱
    当日出荷
    ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
    用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,500税込3,850
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    3,298税込3,628
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • トルクゲージ 東日製作所

    トルクゲージ

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電マルチツール 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
    仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
  • デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式マルチツール

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
    用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
  • マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    商品構成単品
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,798税込4,178
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
関連キーワード
n90釘特集