DXアンテナ翌々日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h)約18使用温度範囲(℃)-30~60寸法(Φ×mm)108.7×81.1質量(kg)0.42耐衝撃IK10保証期間3年間S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000レンズ固定焦点付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fpsm、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大30m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB消費電力(W)最大5.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet焦点距離(mm)【レンズ部】2.8言語表示日本語/英語画角【レンズ部】106.7×57.1×115.7(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声・入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無