カテゴリ

  • 切削工具(260)
    • 旋盤用チップひし形(227)
    • 旋盤用チップ三角形(5)
絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.2(41)
  • 0.3969(6)
  • 0.7938(9)
  • 0.8(339)
  • 1.1906(9)
  • 1.2(270)
  • 1.5875(12)
  • 1.6(127)
  • 2.38125(6)
  • 2.4(18)
材質
  • CVDコーティング(118)
  • PVDコーティング(58)
  • その他(15)
  • サーメット(79)
  • セラミックス(3)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(23)
形状
形状
ひし形(231)
厚さ(mm)
  • 3.18(25)
  • 3.97(10)
  • 4.76(248)
切刃長さ(mm)
  • 8.5(1)
  • 9.52(1)
  • 9.525(2)
  • 9.67(2)
  • 9.7(39)
  • 12(1)
  • 12.7(12)
  • 12.9(199)
逃げ角(度)
  • 0(227)
  • 80(1)
0・80
チップブレーカ
  • ブレーカつき(243)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(218)
円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(40)
  • 住友電工ハードメタル(68)
  • タンガロイ(32)
  • 京セラ(79)
  • イスカル(6)
  • サンドビック(1)
  • ケナメタル(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • 三菱(6)
モノタロウ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・京セラ・イスカル・サンドビック・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg」の検索結果

関連キーワード
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ CNMG モノタロウ旋削用チップ CNMGモノタロウ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CNMG-MJ 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ三菱マテリアル
6,898税込7,588
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
難削材の中切削用両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CNMG-SH 三菱マテリアルチップ CNMG-SH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FY 三菱マテリアルチップ CNMG-FY三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LP 三菱マテリアルチップ CNMG-LP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1パック(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-DM タンガロイチップ CNMG-DMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-HMM タンガロイチップ CNMG-HMMタンガロイ
6,398税込7,038特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CNMG-MP ケナメタルISO インサート CNMG-MPケナメタル
4,398税込4,838
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ CNMG-SA タンガロイチップ CNMG-SAタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MQ 京セラチップ CNMG-MQ京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LS 三菱マテリアルチップ CNMG-LS三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MH 三菱マテリアルチップ CNMG-MH三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SY 三菱マテリアルチップ CNMG-SY三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
7,698税込8,468
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-MS 京セラチップ CNMG-MS京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-37 タンガロイチップ CNMG-37タンガロイ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
cnmg432特集