カテゴリ

  • 切削工具(12)
    • 旋盤用チップひし形(12)
絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 1.5875
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.2(49)
  • 0.3969(6)
  • 0.4(306)
  • 0.7938(9)
  • 0.8(395)
  • 1.1906(9)
  • 1.2(313)
  • 1.6(143)
  • 1.60(1)
  • 2.38125(6)
  • 2.4(18)
厚さ(mm)
  • 4.7625(1)
  • 6.35(3)
切刃長さ(mm)
  • 8.5(2)
  • 10.6(3)
  • 11.2959(2)
  • 12.7(4)
  • 14.5199(4)
  • 17.7439(3)
逃げ角(度)
  • 0(7)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
ブランド
  • サンドビック(8)
  • SANDVIK(4)
サンドビック・SANDVIK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。被削材MS切刃長さ(mm)14.5199勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1115内接円径(mm)15.875
80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)12.7有効長(mm)切刃:12.7勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35材種1210逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35母材超硬厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)10.6有効長(mm)切刃:10.6勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
関連キーワード
cnmg432特集