カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み

「cnmg120404-ms」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 京セラチップ CNMG-MS京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR120S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
旋削用 80°菱形ネガチップ WS10 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WS10ワルター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01ワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CNMG-MS ケナメタルISO インサート CNMG-MSケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20Sワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cnmg120408n-gu特集