カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み

「cnmg120404ah」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CNMG PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質PDL025形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-AH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-HRF タンガロイ

    チップ CNMG-HRF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CNMG-HMM タンガロイ

    チップ CNMG-HMM

    タンガロイ
    5,098税込5,608
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SA タンガロイ

    チップ CNMG-SA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質AH6225形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
  • 80°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
  • 80°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH120

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH905

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
    用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH6235

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
  • ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ

    ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SA タンガロイ

    チップ CNMG-SA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
  • チップ CNMG-SF タンガロイ

    チップ CNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.45
  • チップ CNMG-28 タンガロイ

    チップ CNMG-28

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削
  • チップ CNMG-SDM タンガロイ

    チップ CNMG-SDM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2
  • チップ CNMG-SA タンガロイ

    チップ CNMG-SA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMGR/L-S タンガロイ

    チップ CNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ CNMGR/L-S タンガロイ

    チップ CNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16勝手L厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
  • チップ CNMGR/L-S タンガロイ

    チップ CNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップカテゴリ