カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg120404n-gu」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498特価
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
チップ CNMG-NGU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-NGU住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質T1500Z形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
cnmg120408n-gu特集