カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cnmg120404n-gz」の検索結果

旋削チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に優れ、汎用性の高い第一推奨ブレーカ用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングブレーカGZ穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115Kブレーカの有無両面逃げ角(°)0チップ溝・穴記号G
チップ AC4125K 1箱 10個入 CNMGシリーズ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。