カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cnmg120404pg」の検索結果

鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から21日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ CNMG-PG
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・安定性重視)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ CNMG PG
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CNMG-PG (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・安定性重視)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7