カテゴリ
- 切削工具(122)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(29)
- 京セラ(17)
- タンガロイ(17)
- 三菱マテリアル(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ワルター(9)
- ケナメタル(8)
- イスカル(6)
- サンドビック(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
「cnmg190616」の検索結果

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
旋削 ISOネガインサート CNMG19 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ PR120S
京セラ¥46,980税込¥51,6781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
80°菱形 ネガチップ PR115S
京セラ¥46,980税込¥51,6781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CNMG
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(5個)当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-SA
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
チップ CNMG-TH
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(5個)当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-TH
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ CNMG
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
チップ CNMG-THS
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
チップ CNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面