カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「cnp-1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーション

    ハイドロチャックノズル

    ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    CNP-1用チャックノズルです。
    トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
  • CH-650LL用標準ノズル ヤマダコーポレーション

    CH-650LL用標準ノズル

    ヤマダコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6970適合本体CH-650LL危険物の類別非危険物
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。
    ピッチ(mm)湯・水の配管:102適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~30
  • 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ

    2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き

    カーボーイ
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。
    用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質PE(ポリエチレン)幅(mm)300高さ(mm)870種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    メトカル
    13,980税込15,378
    1式
    7日以内出荷から60日以内出荷
    MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    71税込78
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
  • ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

    椿本チエイン
    99税込109
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    99税込109
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリースガン

    ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
    付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ

    クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

    アイリスオーヤマ
    4,490税込4,939
    1枚
    翌々日出荷
    ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
    材質ポリエステル100%
  • 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • アニメDVD ファンタジア エー・アール・シー

    アニメDVD ファンタジア

    エー・アール・シー
    139税込153
    1枚
    7日以内出荷
    仕様字幕:日本語・英語セット内容ふしぎの国のアリス、ピーターパン、ピノキオ、ダンボ、シンデレラ種類ファンタジア使用時間(分)収録:117ジャンル紙ジャケットアニメDVD音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ メトカル

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ

    メトカル
    17,980税込19,778
    1本
    60日以内出荷
    MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
    寸法(mm)0.4×19.1B型質量(g)8ヒーター温度(℃)386
  • MR-J3W-Bサーボアンプ CNP1、CNP2用コネクタセット 三菱電機

    MR-J3W-Bサーボアンプ CNP1、CNP2用コネクタセット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J3