カテゴリ
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「cnp-13」の検索結果

ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
シングル洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。ピッチ(mm)湯・水の配管:102適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~30
アニメDVD トムとジェリー ふんだりけったり
エー・アール・シー¥139税込¥1531枚当日出荷仕様日本語・英語、収録話数:9種類トムとジェリー ふんだりけったり内容ふんだりけったり」、命の恩人、夜中のつまみ食い、強敵あらわる、捨てネズミ、こわいお手伝いさん、お化け騒動、母をたずねて、天国と地獄使用時間(分)収録:69ジャンル紙ジャケットアニメDVD音声日本語・英語ケースペーパースリーブ