カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cnp1」の検索結果

ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
チェーン入りポール
カーボーイ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から5日以内出荷チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
シングル洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。ピッチ(mm)湯・水の配管:102適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~30
2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き
カーボーイ¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から翌日出荷2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質PE(ポリエチレン)幅(mm)300高さ(mm)870種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥13,980~税込¥15,378~1式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥71~税込¥78~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)
アイリスオーヤマ¥4,490税込¥4,9391枚翌々日出荷ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。材質ポリエステル100%
旋削チップ SNMG-EM
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥17,980税込¥19,7781本60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。寸法(mm)0.4×19.1型B型質量(g)8ヒーター温度(℃)386
アニメDVD ファンタジア
エー・アール・シー¥139税込¥1531枚7日以内出荷仕様字幕:日本語・英語セット内容ふしぎの国のアリス、ピーターパン、ピノキオ、ダンボ、シンデレラ種類ファンタジア使用時間(分)収録:117ジャンル紙ジャケットアニメDVD音声日本語・英語ケースペーパースリーブ