カテゴリ

  • 研磨材(22)
    • 不織布・ナイロンディスク(9)
    • 軸付ペーパー(5)
    • 軸付砥石(3)
    • 研磨ディスク(3)
    • ホイールタイプ・研磨輪(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・イチグチ・サンフレックス・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnsディスク」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNSディスク 3M(スリーエム)CNSディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10枚)
当日出荷
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング外径(Φmm)100穴径(Φmm)8粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布トラスコ品番382-7003適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000グレードXCS
ブレイドホイル(穴あき) イチグチブレイドホイル(穴あき)イチグチ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し塗装、ニス、シール剤剥がし溶接部余盛の手直しポリエチレンシームの成型ガスケットや軽度のスパッタの除去※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロックCNSディスクXT 3M(スリーエム)ロックCNSディスクXT3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
GPクリーニングホイール TRUSCOGPクリーニングホイールTRUSCO
3,698税込4,068
1パック(10個)ほか
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。穴径(Φmm)10厚さ(mm)15粒度120相当
CNSユニホイール軸付-XCS (#120) 3M(スリーエム)CNSユニホイール軸付-XCS (#120)3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6外径(Φmm)49厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度120砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダーグレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
ブレイドホイル(穴あき) イチグチブレイドホイル(穴あき)イチグチ
919税込1,011
1個
当日出荷
中心部に穴のあいたブレイドホイルですそのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます
用途錆やコート剤落し塗装、ニス、シール剤剥がし溶接部余盛の手直しポリエチレンシームの成型ガスケットや軽度のスパッタの除去※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。直径(Φmm)75穴径(Φmm)6厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/最高回転数(min-1[r.p.m])10500外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベベルディスク ブラック モノタロウベベルディスク ブラックモノタロウ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済厚さ(mm)7粒度#120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鋼板
アーバー サンフレックスアーバーサンフレックス(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質鋼材
CNSカップホイール 3M(スリーエム)CNSカップホイール3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)厚さ(mm)13粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布付属品15mm用ワッシャー付質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]グレードXCS
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウクリーニングディスク サビ・ペンキ落しモノタロウ(119件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10枚)
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
六角軸 アーバー サンフレックス六角軸 アーバーサンフレックス(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合12.7mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
CNSユニホイール 3M(スリーエム)CNSユニホイール3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。仕上がり相当番手120材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
CNSディスクネジ付 3M(スリーエム)CNSディスクネジ付3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
ブレイドホイル用アーバー大 100用 イチグチブレイドホイル用アーバー大 100用イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100粒度80タイプハード穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ブレイドホイル用アーバー小 50/75用 イチグチブレイドホイル用アーバー小 50/75用イチグチ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ50/75mm用種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ロロック CNS ディスクXTPRO 3M(スリーエム)ロロック CNS ディスクXTPRO3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
翌々日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。 目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。 3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。 市販のグラインダーでも使用できます。
質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ディスク厚さ(mm)13ディスク外径(Φmm)100
CNSユニ・ホイール 3M(スリーエム)CNSユニ・ホイール3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(5枚)
17日以内出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に・付着物の除去に・溶接作業の前後に・塗料の剥離に最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000砥粒種類シリコンカーバイドグレードエクストラコース
スコッチ・ブライト CNSディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト CNSディスク3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1箱(10個)ほか
18日以内出荷から20日以内出荷
CNS不織布原反をディスク状に成形加工した製品。柔軟で追従性があり、凸凹部にも良くなじむ。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し、金属表面の付着物を効率よく除去します。
用途強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。グレードS Extra Coarse