カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「cnt24-4(pci)h」の検索結果

24ビットアップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、KC消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8863-60外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50規格CE、VCCI消費電流(mA)320(Max.)(DC5V)外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応I/Oアドレス32ポート占有