カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)

「co-20g」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gカッパーハンマー オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • コンビカッパーハンマー オーエッチ工業

    コンビカッパーハンマー

    オーエッチ工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途金型の製作 機械の組み立て等
  • ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

    アンセル
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
    用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15
  • 第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備

    モリタ宮田
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
    仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)