「co-nt50」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
  • 排水管取出チーズ ミヤコ

    排水管取出チーズ

    ミヤコ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
    付属品ステンレスバンド×2材質PVC半透明
  • VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU キャップ モノタロウ

    VU キャップ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1セット(8点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
    セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
  • 掃除口キャップ式 東栄管機

    掃除口キャップ式

    東栄管機(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU-CA 排水用キャップ セキスイ

    VU-CA 排水用キャップ

    セキスイ
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
  • VU90°チーズ Aron(アロン化成)

    VU90°チーズ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • 下水継手 塩ビ管用副管90度支管 東栄管機

    下水継手 塩ビ管用副管90度支管

    東栄管機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    下水道用支管です。
    用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC寸法t(mm)5
  • 排水管取出チーズ(耐熱) ミヤコ

    排水管取出チーズ(耐熱)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
    付属品ステンレスバンド×2材質耐熱PVCブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
  • TSキャップ セキスイ

    TSキャップ

    セキスイ(32件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSキャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 下水継手 塩ビ管用90度支管 東栄管機

    下水継手 塩ビ管用90度支管

    東栄管機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    下水道用支管です。
    用途下水道塩ビ管用継手材質PVC形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
  • 排水特殊継手 取付チーズ TTS 前澤化成工業

    排水特殊継手 取付チーズ TTS

    前澤化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
    用途屋外排水用形状チーズ型番70995アズワン品番64-5112-50